DCT 084-025-15.87-3/8UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200989
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Številka izdelka 3200989
EAN/GTIN 7291075167009
Številka proizvajalca 3200989
L-število L24040 371

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8″, premer rezanja (DC) 0,331 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 3-3/4″, uporabna dolžina (LU) 1,45″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,61″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,331″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,352″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,323″
  • Decimalni ekvivalent: 0,331″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 8,0
  • Skupna dolžina (OAL): 3-3/4″
  • Dolžina točke (PL): 0,059″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,86″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,45″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico