DCNT099-027-12.7-7/16UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203901
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203901
EAN/GTIN 7291075379938
Številka proizvajalca 3203901
L-število L24040 183

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,39″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 2,066″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,39″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,65″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,39″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,374″
  • Decimalni ekvivalent: 0,39″
  • Premer prirobnice (DF): 0,709″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 9,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,066″
  • Dolžina točke (PL): 0,06″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,06″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico