DCT 175-042-20B-M20 Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3201008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201008
EAN/GTIN 7291075166989
Številka proizvajalca 3201008
L-število L24040 553

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer, strojna stran (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 17,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 116,18 mm, efektivna dolžina (LU) 53 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17,3 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 175
  • Skupna dolžina (OAL) 116,18 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,18 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 66,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 53 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico