DCNT175-036-19.05-3/4UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203909
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203909
EAN/GTIN 7291075380019
Številka proizvajalca 3203909
L-število L24040 216

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,689″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 2,729″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,689″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,945″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,705″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,669″
  • Decimalni ekvivalent: 0,689″
  • Premer prirobnice (DF): 1,063″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,729″
  • Dolžina točke (PL): 0,106″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico