DCMT 070208-PF IC907 Rombične, pozitivne 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice za predhodno in končno obdelavo mehkih materialov obdelovancev in eksotičnih zlitin

Št. art.: 5590342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5590342
    EAN/GTIN 7291075152067
    Številka proizvajalca 5590342
    L-število L23950 1159

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk PF, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm, notranji premer (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer PF
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,7 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico