Diamantna garnitura za poliranje CaraFin 5-del. SET

Št. art.: 557507 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CaraFin
Kratica za brusno sredstvo D
Število delov 5
Vrsta izdelka Polirno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557507 SET
EAN/GTIN 4062406112172
Številka proizvajalca 557507 SET

Opis

Izvedba:

Garnitura najnovejših diamantnih polirnih orodij. Diamantna zrna so trdno zlita z gibljivim nosilnim telesom orodja in nanj pritrjena brez uporabe veziv. Tako se lahko uporablja večji del brusnega zrna. V primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah je tako možen bistveno večji izkoristek.

Prednosti:

  • Večja zmogljivost obdelave.
  • Boljša kakovost površin.
  • Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.

Uporaba:

Izredno primerna za ročno konturno polituro predhodno brušenih površin iz vseh materialov. Optimalno prileganje geometriji obdelovanca.
  • Polirni trak D151 – predhodna politura
  • Polirni trak D64 – politura
  • Polirni trak D10 – končna politura
  • Polirna krpa (srednje mehka) D3 – politura do sijaja
  • Polirna krpa (mehka) D1 – politura do visokega sijaja

Obseg dobave:

1× polirna krpa (srednje mehka) 180 x 90 mm, z diamantnimi zrni D3, glejte tudi art. 552790 D3
1× polirna krpa (mehka) 180 x 75 mm, z diamantnimi zrni D1, glejte tudi art. 552785 D1
1× polirni trak 80x40x3 mm, z diamantnimi zrni D10, glejte tudi art. 557510 D10 (blok)/557521 D15 (samolepilni trak)/529115 D15 (polirna pila)
1× polirni trak 80x40x3 mm; z diamantnimi zrni D64, glejte tudi art. 557510 D64 (blok)/557521 D64 (samolepilni trak)/529115 D64 (polirna pila)
1× polirni trak 80x40x3 mm; z diamantnimi zrni D151, glejte tudi art. 557510 D151 (blok)/529115 D126 (polirna pila)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico