CNMG 160612-M3M IC806 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 5569036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5569036
EAN/GTIN 7291075305838
Številka proizvajalca 5569036
L-število L23950 673

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3M, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm, premer vpisanega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3M
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,35 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico