CCMT 09T304-F3M IC806 80° rombične ploščice s 7° zračnostjo za dodelavo nerjavnega jekla

Št. art.: 5568814
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5568814
EAN/GTIN 7291075351224
Številka proizvajalca 5568814
L-število L23950 1674

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk F3M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,11 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja