HCP 203-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5567555
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567555
EAN/GTIN 7291075333664
Številka proizvajalca 5567555
L-število L24050 733

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 20,3 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20,0, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,58 mm
  • Premer reza (DC) 20,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,79 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11,6 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,81 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico