CNMG 160612-M3P IC8150 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za srednjo obdelavo jekla

Št. art.: 5567462
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567462
EAN/GTIN 7291075329537
Številka proizvajalca 5567462
L-število L23950 1757

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3P, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm, premer vpisanega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3P
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,35 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,18 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja