MCLNR 2525M-16 Vpenjalno držalo z vpenjalnimi kraki za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606513
    EAN/GTIN 7291075098198
    Številka proizvajalca 3606513
    L-število L23990 798

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 32 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMG 1606.
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico