DCMT 13T508-M3M-SL IC6015 Rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje s pozitivnim prostim kotom in pozitivnim vpenjanjem za obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 5567106
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SAFE-T-LOCK
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567106
EAN/GTIN 7291075323054
Številka proizvajalca 5567106
L-število L23950 936

Opis

Opis:

WSP - struženje / vrezovanje, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,11 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,11 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,9 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SAFE-T-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico