DCMT 13T512-M3M-SL IC6025 Rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje s pozitivnim prostim kotom in pozitivnim vpenjanjem za obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 5567109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SAFE-T-LOCK
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567109
EAN/GTIN 7291075323078
Številka proizvajalca 5567109
L-število L23950 942

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,11 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,11 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,9 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SAFE-T-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.