DCMT 13T504-PF-SL IC8150 Rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica s pozitivnim prostim kotom in pozitivnim vpenjanjem za končno struženje mehkih obdelovancev in eksotičnih zlitin

Št. art.: 5567397
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SAFE-T-LOCK
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567397
EAN/GTIN 7291075331332
Številka proizvajalca 5567397
L-število L23950 1607

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekljalnik PF, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm, premer Incircle (IC) 11 mm, debelina rezalnega vložka (s) 5,11 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,11 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SAFE-T-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico