{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
Stopnja preciznosti | srednje fina | |
Struktura koprene | 280 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina valja | 115 mm | |
Dolžina role | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |
Številka izdelka | 556087 280 | |
EAN/GTIN | 4062406300883 | |
Številka proizvajalca | 556087 280 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Brusna koprena v zvitku, 115 mm × 10 m, Struktura koprene: 280
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
616 kosov na zalogi
53,20 €
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | rdeča | rdeča | rdeča | rdeča |
Stopnja preciznosti | srednje fina | srednje fina | srednje fina | srednje fina |
Dolžina role | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Struktura koprene | 280 | 280 | 280 | 280 |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku |