{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 600 - 1.000 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Struktura koprene | 1.000 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina valja | 115 mm | |
Dolžina role | 10 m | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
Barva | siva | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |
Številka izdelka | 556087 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406300906 | |
Številka proizvajalca | 556087 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Brusna koprena v zvitku, 115 mm × 10 m, Struktura koprene: 1000
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
53,20 €
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | siva | siva | siva | siva |
Primerjava zrnatosti | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Širina valja | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 100 mm |
Dolžina role | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Struktura koprene | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |