{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
Stopnja preciznosti | srednje fina | |
Struktura koprene | 280 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina valja | 100 mm | |
Dolžina role | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |
Številka izdelka | 556083 280 | |
EAN/GTIN | 4062406301071 | |
Številka proizvajalca | 556083 280 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusna koprena v zvitku fleksibilni 280
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rdeča | rdeča |
Primerjava zrnatosti | 280 ;360 | 280 ;360 |
Širina valja | 100 | 100 |
Dolžina role | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku |