DNMG 110408-F3P IC8150 Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za predhodno in končno obdelavo jekla

Št. art.: 5560578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5560578
EAN/GTIN 7291075319880
Številka proizvajalca 5560578
L-število L23950 1557

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk F3P, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3P
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.