PDJNL 1616H-11 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3601178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601178
    EAN/GTIN 7291075062410
    Številka proizvajalca 3601178
    L-število L23990 1919

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 30 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
    • Širina funkcije (WF) 20 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 1104
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -7 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico