TNMX 160604-M3PW IC8150 Dvostranska, trikotna obračalna rezilna ploščica z vijačno oblikovanim rezilnim robom in geometrijo Wiper za visoko stopnjo raziglevanja pri obdelavi jekla

Št. art.: 5560566
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5560566
EAN/GTIN 7291075320480
Številka proizvajalca 5560566
L-število L23950 1511

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HTW, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HTW
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.