PTGNR 2020K-16X Stružni noži z 91°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za zunanje struženje z negativnimi, trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami

Št. art.: 3603254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603254
    EAN/GTIN 7291075331486
    Številka proizvajalca 3603254

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
    • Širina funkcije (WF) 25 mm
    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico