TPMR 160308 IC807 Trikotna, pozitivna obračalna rezilna ploščica z 11-stopinjskim prostim kotom, pozitivno šablono za odrezke in nizko silo reza za operacije notranje struženje in končno obdelavo

Št. art.: 5550482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5550482
    EAN/GTIN 7291075078268
    Številka proizvajalca 5550482
    L-število L23950 1125

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk R, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer R
    • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,35 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico