{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 / 240 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554930 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197803788 | |
Številka proizvajalca | 554930 50X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brus koprena/lan 50X20 mm
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
804 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Stopnja preciznosti | fina | fina | fina |
Širina glave | 20 | 20 | 20 |
Primerjava zrnatosti | 280 / 240 | 280 | 280 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | ZA |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |