{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 / 240 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 40 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554930 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197803771 | |
Številka proizvajalca | 554930 40X20 |