{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554908 50X20 | |
EAN/GTIN | 4062406272364 | |
Številka proizvajalca | 554908 50X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pahljačasti brus Brusna koprena (ZA), fina, ⌀ glave × širina glave: 50X20mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Stopnja preciznosti | fina | fina | fina |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 / 240 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | A | A |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |