{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 / 240 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554930 30X20 | |
EAN/GTIN | 4062406272319 | |
Številka proizvajalca | 554930 30X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pahljačasti brus koprena/lan, fina, ⌀ glave × širina glave: 30X20mm
po ponudbi
Na zalogi
620 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.027 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | fina | fina | fina |
⌀ glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Primerjava zrnatosti | 280 / 240 | 280 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |