{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ glave | 60 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554300 60X50 | |
EAN/GTIN | 4045197525857 | |
Številka proizvajalca | 554300 60X50 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |