Pahljačasti brus (A), Zrnatost 120, ⌀ glave × širina glave: 15X15mm

Št. art.: 554300 15X15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,87 € / kos
  • od 10 kos
    2,39 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.482 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
⌀ glave 15 mm
Širina glave 15 mm
⌀ držala 3 mm
Priporočeno število vrtljajev 24.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 35.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554300 15X15
EAN/GTIN 4045197803320
Številka proizvajalca 554300 15X15
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrni iz običajnega korunda (A).

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico