Pahljačasti brus (A) 10X10 mm

Št. art.: 554300 10X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,13 € / kos
  • od 10 kos
    2,61 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.627 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
⌀ glave 10 mm
Širina glave 10 mm
⌀ držala 3 mm
Priporočeno število vrtljajev 26.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 35.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554300 10X10
EAN/GTIN 4045197437204
Številka proizvajalca 554300 10X10

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrni iz običajnega korunda (A).

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico