Brusna plošča (CER) 60

Št. art.: 554013 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,93 € / kos
  • od 50 kos
    1,61 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.110 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Brusna podlaga Podlaga iz steklenih vlaken
⌀ plošče 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554013 60
EAN/GTIN 4045197526045

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi keramičnih brusnih zrn (CER) s samodejnim ostrenjem.

Uporaba:

Uporabljajte s trdim opornim brusnim krožnikom art. 554089.
Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli