Diamantni brusni čep galvanski D126, D, ⌀ glave: 10mm

Št. art.: 552500 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Opis oblike Valj
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 8 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552500 10
EAN/GTIN 4045197157027
Številka proizvajalca 552500 10
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
15
Umetna masa, GFK
 
15
Kamen
 
15
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni surovci z diamantnim slojem. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi galvanskega veziva na osnovi niklja.

Uporaba:

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za fino brušenje izvrtin, radijev, kontur ter za odstranjevanje zarobka in robljenje.
Za karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK.
Priporočene obodne hitrosti:diamant suho 8−18 m/s, diamant mokro 15−25 m/s.

Opomba:

Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico