Diamantni brusni čep galvanski D126 1 mm

Št. art.: 552500 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Diamant
    Kratica za brusno sredstvo D
    Opis oblike Valj
    ⌀ glave 1 mm
    Dolžina glave 4 mm
    Celotna dolžina 40 mm
    ⌀ držala 3 mm
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 552500 1
    EAN/GTIN 4045197156952
    Številka proizvajalca 552500 1

    Tabela aplikacije

    Karbidna trdina
     
    15
    Umetna masa, GFK
     
    15
    Kamen
     
    15
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeni surovci z diamantnim slojem. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi galvanskega veziva na osnovi niklja.

    Uporaba:

    Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za fino brušenje izvrtin, radijev, kontur ter za odstranjevanje zarobka in robljenje.
    Za karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK.
    Priporočene obodne hitrosti:diamant suho 8−18 m/s, diamant mokro 15−25 m/s.

    Opomba:

    Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico