{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 1,6 mm | |
Dolžina glave | 4 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 552500 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197724458 | |
Številka proizvajalca | 552500 1,6 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |