WNMX 080704-M4MW IC8150 Dvostranska obračalna rezilna ploščica za struženje Trigon z geometrijo Wiper za nerjaveče jeklo, proti visoki vročini odporne zlitine in mehke materiale obdelovancev z nizko vsebnostjo ogljika

Št. art.: 5509057
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5509057
    EAN/GTIN 7291075285796
    Številka proizvajalca 5509057
    L-število L23950 3261

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / vrezovanje, oblikovalec drobcev HMW, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,78 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HMW
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,78 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,8 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico