SOMT 100408-DT IC8080 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 5507942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507942
    EAN/GTIN 7291075107395
    Številka proizvajalca 5507942
    L-število L24160 41

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrtanje, polmer vogala (RE) 0,8 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,3 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,8 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico