SNMG 150608-NR IC8250 Dvostranska, negativna, kvadratna obračalna rezilna ploščica Trigon s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 5507703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507703
    EAN/GTIN 7291075109955
    Številka proizvajalca 5507703
    L-število L23950 2748

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, rezkar NR, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,87 mm, notranji premer (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer NR
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,87 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,35 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 2,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico