CNMG 160608-NR IC8250 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 5507692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507692
    EAN/GTIN 7291075107975
    Številka proizvajalca 5507692
    L-število L23950 2734

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, odrezovalnik NR, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm, premer notranjega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer NR
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,35 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico