DNMG 110404-PP IC9350 Dvostranska, negativna, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za obdelavo zelo žilavih materialov obdelovancev s srednjimi parametri reza

Št. art.: 5507620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507620
EAN/GTIN 7291075045451
Številka proizvajalca 5507620
L-število L23950 2608

Opis

Opis:

WSP - struženje/izrezovanje utorov, oblikovalec iveri PP, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm, notranji premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PP
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.