CNMG 160612-NR IC9350 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 5507244
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507244
EAN/GTIN 7291075107913
Številka proizvajalca 5507244
L-število L23950 2177

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk NR, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm, premer notranjega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NR
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,35 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.