CCET 09T3005-WF IC907 Pozitivne, rombične 80-stopinjske obračalne rezilne ploščice za struženje s 7-stopinjskim prostim kotom in rezilnim vogalom Wiper za končno obdelavo z visokim pomikom

Št. art.: 5506324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506324
EAN/GTIN 7291075200379
Številka proizvajalca 5506324
L-število L23950 2500

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk WF, polmer vogala (RE) 0,05 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer WF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,01 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico