IDI 068-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505598
EAN/GTIN 7291075100815
Številka proizvajalca 5505598
L-število L24050 1719

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 6,8 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 6,8, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 6,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,86 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,8
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,1 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,24 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico