TPGX 110308-L IC20 Pozitivne obračalne rezilne ploščice Trigon za struženje z 11-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5505503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5505503
    EAN/GTIN 7291075125757
    Številka proizvajalca 5505503
    L-število L23950 2367

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, Spanformer X, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, premer Incircle (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer X.
    • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico