IDI 1905-SK IC908 SK- za lito železo

Št. art.: 5505314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505314
EAN/GTIN 7291075121704
Številka proizvajalca 5505314
L-število L24050 1541

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 19,05 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 19,05 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,03 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,5 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,47 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico