IDI 240-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505178
EAN/GTIN 7291075100440
Številka proizvajalca 5505178
L-število L24050 9

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24.0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,43 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,8 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico