{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master INOX | |
Rezalni material | HM AlTiN | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547500 G1225 | |
EAN/GTIN | 4062406774400 | |
Številka proizvajalca | 547500 G1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Premazani roto rezkarji GARANT Master INOX groba, HM AlTiN, Tip: G1225
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | HM AlTiN | HM | HM AlCrN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |