{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master INOX | |
Rezalni material | HM AlTiN | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 45 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547500 D0605 | |
EAN/GTIN | 4062406774325 | |
Številka proizvajalca | 547500 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Premazani roto rezkarji GARANT Master INOX groba, HM AlTiN, Tip: D0605
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
26,40 €
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
23,10 €
16,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 45 mm | 45 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM AlTiN | HM AlCrN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 5 mm | 5 mm |