Digitalni številčnik, izračun ID-C, palec/metrski, 2″, 0,00005″, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-596B-10
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-596B-10
EAN/GTIN 4946368863214
Številka proizvajalca 543-596B-10
L-število L40010 16527

Opis

Opis:

Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalno:
Razpon: 2″/50,8 mm
Zaščita: IP42
Inč-metrično: Inč/Metrično
Digitalni korak: 0,00005″/0,001 mm (privzeta nastavitev), 12 korakov
H MPE (histereza): 0,0001″/0,002 mm
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 0,00 mm (0,00 mm): ±0,00025″/0,006 mm
Največja hitrost odziva: neomejeno
Prikaz: LCD, višina znakov 8 mm, vrtljiv za 330°.
R MPE (Ponovljivost): - MPE (ponovljivost): 1,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): Standardni način: Hitri način: 10 krat/s. (standardni način): 10 krat/s. (hitri način): 10 krat/s: (hitrost bata največ 50 µm/s za maksimalno merjenje)
Ø stebla: 8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico