Opis:
Indikator številčnice omogoča uporabo funkcije za izračun izmerjenih vrednosti Ax+B+Cx-1 . Integrirana funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr. merjenje zunanjega premera). Koeficienti A, B in C so lahko poljubno določeni. X = pot merilnega zatiča. Analogni stolpčni zaslon (preklopljiv na 14 različnih lestvic) Ocena tolerance GO/NG. Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za beleženje najvišjih vrednosti. Način ″FAST″ je mogoče izbrati za zajem najvišjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN); cikel zajema 20 ms ali 50 branj/s. Enostavna nastavitev z vodenjem po meniju na zaslonu. Z osebnim računalnikom in opcijskim vmesnikom USB je mogoče merilo parametrizirati s posebnim programom.
Lastnosti:
Izbirna ločljivost: Da
Prirastek številk: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm ali brez enote (ločljivost lestvice 0,001 mm)
Lestvica: kapacitivni linearni kodirnik ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 8 mm Zaslon je vrtljiv za 330°
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Napajanje: 1x baterija CR-2032
Življenjska doba baterije: Standardni način: približno 1 leto ″hitri″ način: približno 4,5 meseca