Opis:
Približno 20 m radij prenosa (v vidnem območju) Komunikacijska frekvenca: 2,4 GHz brezžični sistem za zanesljiv in varen prenos podatkov Enostaven izvoz podatkov v Microsoft® Excel® ali druge profesionalne programske aplikacije SPC Oddajnik potrdi prenos podatkov z zvočnim signalom ali z rdečim/zelenim signalom LED. Na voljo so oddajniki IP67. Nizka poraba energije: 400.000 prenosov podatkov z eno baterijo Z uporabo dodatne programske opreme (U-WAVE Event) je mogoče zahtevati podatke iz računalnika. To je idealno, če je sistem nameščen na nedostopnem ali težko dostopnem mestu.
Lastnosti:
Dimenzije (ŠxGxV): 44 x 29,6 x 18,5
Napajanje: Baterija CR2032 1 kos.
Življenjska doba baterije: približno 400.000 prenosov