Garnitura diamantnih pil, 5-delna, 140 mm D91 µm

Št. art.: 529300 D91
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Diamant
    Kratica za brusno sredstvo D
    Celotna dolžina 140 mm
    Število posamičnih pil 5
    Pakiranje Škatla iz umetne mase
    Vrsta izdelka Iglasta pila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 529300 D91
    EAN/GTIN 4007220017371
    Številka proizvajalca 4007220017371

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    Karbidna trdina
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Umetna masa, GFK
     
    Kamen
     

    Opis

    Izvedba:

    Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. Celotna dolžina pile = 140 mm; Dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo ⌀ = 3 mm.

    Uporaba:

    Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz kaljenega jekla ali karbidne trdine.Tudi za obdelavo stekla, keramike itd. Pilite manjšo pritisno silo, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili.
    Fina zrnatost

    Obseg dobave:

    V škatli iz umetne mase.
    5-delna, po 1 pila oblike 1; 3; 4; 5; 6.

    Dodatni pribor:

    Hitrovpenjalni ročaj za te pile nadete pod art. 519700.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico